TK mini fréza 2 mm

Artiklové číslo: 202262 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
977 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 2 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování
Stopka HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 4 mm
Celková délka L 45 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Tvar stopky HB
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 0,01 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 0,011 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 202262 2
EAN / GTIN 4045197864048
Číslo výrobce 202262 2

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
170
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
100
Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Stopka podobná DIN 6535 HB.
Ušetřete náklady na přebrušování:
Neboť využití TK frézy MINI až na hranici opotřebení je levnější, než běžné přebrušování.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TK mini fréza  2 mm

TK mini fréza 2 mm

na poptávku
Ihned k dodání
977 ks okamžitě k dodání
365,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 420 ks okamžitě k dodání
469,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 090 ks okamžitě k dodání
469,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak bez povlaku AlCrN AlCrN
Tvar stopky HB HB HB
Délka břitu Lc 4 mm 4 mm 4 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 0,011 mm 0,011 mm 0,011 mm
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální horizontální, šikmý a vertikální horizontální, šikmý a vertikální
⌀ stopky Ds 6 mm 6 mm 6 mm
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku