TK hrubovací fréza GARANT Master Alu PickPocket HPC 6 mm

Artiklové číslo: 202012 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Master Alu
    ⌀ břitu DC 6 mm
    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Typ W
    Tolerance jmenovitý ⌀ e8
    Počet zubů Z 3
    Úhel sklonu šroubovice 42 stupeň
    Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
    Dělení břitů nestejné
    Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování 0,5×D při obvodovém frézování; Plná drážka hloubka řezu 1×D
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HA
    Vnitřní chlazení ne
    Strategie obrábění HPC
    Délka břitu Lc 13 mm
    Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 24 mm
    Uvolňovací ⌀ D1 5,8 mm
    Celková délka L 62 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Rohový úhel čela 90 stupeň
    Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky 0,04 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,06 mm
    Barevný kroužek žlutá
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 202012 6
    EAN / GTIN 4062406126247
    Číslo výrobce 202012 6

    Aplikační tabulka

    Alu
    N
    250
    Hliník (krátké třísky)
    N
    200
    Al > 10% Si
    N
    180
    PMMA Akryl
    N
    180
    PE-HD
    N
    130
    PA 66
    N
    150
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    110
    Honeycomb sendvič
    N
    180
    Cu
    N
    120
    CuZn
    N
    150
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Pro hrubování a dokončování.
    Do 2×D v plném materiálu při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu.
    Maximální rychlosti posuvu možné při svislém zanoření.
    Šikmé zanořování možné do 45°.

    Výhoda:

    Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.

    Poznámka:

    Minimální rozměr 0,1×D by neměl být podkročen u níže uvedených dokončovacích operací.

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "Master Alu" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku