{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Master Alu | |
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | Výrobní norma | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 46 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 11,8 mm | |
Celková délka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,08 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,1 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202012 12 | |
EAN / GTIN | 4062406126292 | |
Číslo výrobce | 202012 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK hrubovací fréza GARANT Master Alu PickPocket HPC 12 mm
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
3 237,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
2 665,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
3 081,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 46 | 36 | 46 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 93 | 83 | 93 |
Délka břitu Lc | 26 | 26 | 36 |
Úhel sklonu šroubovice | 42 | 42 | 42 |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | nestejné | nestejné |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 | 12 |