{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Alu | |
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e6 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 60 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 74 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 19,8 mm | |
Celková délka L | 126 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Rohové zaoblení rv | 0,2 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,16 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,18 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202010 20 | |
EAN / GTIN | 4062406380854 | |
Číslo výrobce | 202010 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
TK hrubovací fréza GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
8 944,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
6 916,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 74 mm | 74 mm |
Povlak | DLC | bez povlaku |
Uvolňovací ⌀ D1 | 19,8 mm | 19 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Délka břitu Lc | 60 mm | 60 mm |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,18 mm | 0,28 mm |
Strategie obrábění | HPC | HPC |