{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Alu | |
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e6 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 48 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 58 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 15,8 mm | |
Celková délka L | 108 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Rohové zaoblení rv | 0,2 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,12 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,14 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202010 16 | |
EAN / GTIN | 4062406380847 | |
Číslo výrobce | 202010 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
TK hrubovací fréza GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
6 214,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
4 251,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | DLC | bez povlaku |
Uvolňovací ⌀ D1 | 15,8 mm | 15 mm |
Celková délka L | 108 mm | 108 mm |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,12 mm | 0,2 mm |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
⌀ stopky Ds | 16 mm | 16 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |