{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 9,7 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 11 mm | |
Celková délka L | 48 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Korekční faktor pro vc | 1,25 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 201842 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197543622 | |
Číslo výrobce | 201842 9,7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK mini fréza 9,7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
819,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
1 069,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
707,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;Plná drážka hloubka řezu 1×D |
Norma | Výrobní norma | DIN 6527 | výrobní norma |
Tvar stopky | HB | HB | HB |
⌀ břitu DC | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | e8 | e8 |
Počet zubů Z | 3 | 2 | 3 |