{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 1 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 2 mm | |
Celková délka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Tvar stopky | HA | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Korekční faktor pro vc | 1,25 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 201842 1 | |
EAN / GTIN | 4045197543424 | |
Číslo výrobce | 201842 1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK mini fréza 1 mm
na poptávku
Ihned k dodání
450 ks okamžitě k dodání
437,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
438 ks okamžitě k dodání
383,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
361 ks okamžitě k dodání
584,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | zelená |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | válcová stopka s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Délka břitu Lc | 2 | 2 | 2 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální |