Sada štípaček matic s náhradními bity

Artiklové číslo: 2017008
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Trhače matic

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2017008
EAN / GTIN 4036976123722
Číslo výrobce 2017008
L-číslo L60160 2741

Popis

Popis:

Pro matice od SW 10 (M6) do SW 36 (M24), včetně náhradního sekáče
S dorazem sekáče
V plastovém kufříku s kontrolní vložkou, rozměry: 275 x 229 x 83 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 275 mm
  • Celková výška [mm]: 83 mm
  • Celková délka [mm]: 229 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku