Lámačka matic pro SW 17-24, M10-M16

Artiklové číslo: 8009610
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Trhače matic

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8009610
EAN / GTIN 4036976104974
Číslo výrobce 8009610
L-číslo L60160 4572

Popis

Popis:

K otryskávání zaseknutých nebo přetažených matic bez poškození závitového šroubu
Pro matice do pevnostní třídy 6
S dlátovým dorazem.

Charakteristika:

  • pro matice velikosti: M10 - M16
  • Celková šířka [mm]: 41 mm
  • Celková výška [mm]: 19 mm
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Šířka napříč plochami [mm]: 17
  • Vřeteno Celková délka: 37 mm
  • Velikost závitu vřetena: M 14x1,5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku