{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Master Inox | |
⌀ břitu DC | 4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 50 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 11 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 15 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 3,8 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,05 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 201647 4 | |
EAN / GTIN | 4062406112974 | |
Číslo výrobce | 201647 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza GARANT Master INOX HPC 4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
1 069,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
1 498,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
230 ks okamžitě k dodání
453,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
861,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
422 ks okamžitě k dodání
710,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
1 116,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | modrá | modrá | zelená | bez | bez | zelená |
⌀ břitu DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Délka břitu Lc | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
Úhel sklonu šroubovice | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 38 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | e8 | h10 | e8 | e8 | f8 |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |