{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Master Steel | |
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 16 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 25 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,1 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,045 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 201646 8 | |
EAN / GTIN | 4062406297886 | |
Číslo výrobce | 201646 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza GARANT Master Steel 8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
1 534,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
1 961,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
244 ks okamžitě k dodání
564,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání
1 092,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
337 ks okamžitě k dodání
978,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
1 461,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Úhel sklonu šroubovice | 38 | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | e8 | h10 | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,1 | 0,17 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,17 |
⌀ stopky Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |