{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 0,6 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 1,5 mm | |
Celková délka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Tvar stopky | HA | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,003 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,003 mm | |
Korekční faktor pro vc | 1,25 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 201630 0,6 | |
EAN / GTIN | 4045197264053 | |
Číslo výrobce | 201630 0,6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza 0,6 mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
674,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
492,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
365,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
559,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | válcová stopka s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Délka břitu Lc | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | h10 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N |
⌀ stopky Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |