TK fréza 0,25 mm

Artiklové číslo: 201630 0,25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 0,25 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma DIN 6527
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ e8
    Počet zubů Z 2
    Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
    Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnitřní chlazení ne
    Délka břitu Lc 0,5 mm
    Celková délka L 38 mm
    ⌀ stopky Ds 3 mm
    Tvar stopky HA
    Rohový úhel čela 90 stupeň
    Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,001 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,001 mm
    Korekční faktor pro vc 1,25
    Barevný kroužek bez
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 201630 0,25
    EAN / GTIN 4045197264008
    Číslo výrobce 201630 0,25

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    280
    Al > 10% Si
    N
    200
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    120
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    105
    Ocel < 900 N/mm
    P
    100
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    70
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    S excentrickým podbroušením pro stabilní řezné hrany.
    Vel. 0,25 až 2,5 Dvojitě podbroušený úhel hřbetu.Tolerance: Velikost jmenovitého ⌀  Dc = e8.

    Použití:

    Podměrné velikosti lze používat speciálně na frézování lícovaných drážek.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku