Rádiusová fréza HSS-PM 6 mm

Artiklové číslo: 194302 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
183 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS PM
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 2
  • Úhel sklonu šroubovice: 30

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 6 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS PM
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 2
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 8 mm
Rádius R 3 mm
Celková délka L 52 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 750 N/mm2 0,016 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 194302 6
EAN / GTIN 4045197110077
Číslo výrobce 194302 6

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
138
Al > 10% Si
N
110
Ocel < 500 N/mm²
P
83
Ocel < 750 N/mm²
P
64
Ocel < 900 N/mm
P
64
Ocel < 1100 N/mm²
P
37
Ocel < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu.
Pro nejvyšší nároky na řezný výkon.

Poznámka:

Pro frézování půlkruhových drážek nebo pro frézování zaoblených přechodů. Vhodná jako kopírovací fréza a při konstrukci forem. fz pro ap 0,05×D.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku