{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 26 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS PM | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Rádius R | 13 mm | |
Celková délka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,076 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
Katalogové číslo | 194302 26 | |
EAN / GTIN | 4045197110251 | |
Číslo výrobce | 194302 26 |