Pilník na karoserii

Artiklové číslo: 1934-8
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
Druh produktu Karosarsky pilnik

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1934-8
EAN / GTIN 4000896008124
Číslo výrobce 1934-8
L-číslo L60140 3265

Popis

Popis:

  • Zahřejte nerovné místo svařovacím hořákem.
    Poté nerovná místa opracujte pilníkem.
    Pilováním se – v závislosti na slitině – z nerovného místa vytáhne teplo a nerovné místo se vyhladí
  • Křížový sek
  • Zuby (záseky):
    0 = hrubý (1934-8)
    3 = jemný (1934-9)
  • Zalomená
  • Plastová rukojeť
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 430 mm
  • Délka l1: 350 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.65 kg

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku