Hrubovací fréza, TiAlN, ⌀ DC: 6mm

Artiklové číslo: 192850 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 394 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844
  • Profil frézování: HR
  • Tolerance jmenovitý ⌀: js12
  • Počet zubů Z: 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 6 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 844
Profil frézování HR
Tolerance jmenovitý ⌀ js12
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 13 mm
Celková délka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,3 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,01 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 192850 6
EAN / GTIN 4045197108203
Číslo výrobce 192850 6

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
120
Ocel < 500 N/mm²
P
78
Ocel < 750 N/mm²
P
55
Ocel < 900 N/mm
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
CuZn
N
92
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Podbroušený jemný vroubkovaný profil. Geometrie čelního břitu pro zanořování do materiálu.
Cenově příznivá alternativa.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Hrubovací fréza, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 6mm

Hrubovací fréza, TiAlN, ⌀ DC: 6mm

na poptávku
Ihned k dodání
15 394 ks okamžitě k dodání
549,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
1103,00 CZK
733,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak TiAlN TiAlN
Barevný kroužek bez zelená
Profil frézování HR HR
Vnitřní chlazení ne ne
Stopka DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň 30 stupeň
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku