{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 | |
Profil frézování | HR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js12 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 32 mm | |
Celková délka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,4 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192850 16 | |
EAN / GTIN | 4045197108258 | |
Číslo výrobce | 192850 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovací fréza 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
693 ks okamžitě k dodání
1 131,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
2 174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
150 ks okamžitě k dodání
2 009,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rohový úhel čela | 45 | 45 | 45 |
Celková délka L | 92 | 92 | 123 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Délka břitu Lc | 32 | 32 | 63 |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,4 | 0,3 | 0,25 |
⌀ stopky Ds | 16 | 16 | 16 |