{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil frézování | WR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js14 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 36 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 53 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,7 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,05 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192541 12 | |
EAN / GTIN | 4045197547545 | |
Číslo výrobce | 192541 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovací fréza HSS-PM 12 mm
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
2 080,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
1 487,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
173 ks okamžitě k dodání
1352,00 CZK
1 025,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
391 ks okamžitě k dodání
1 664,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání
1 458,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
1 997,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ břitu DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Úhel sklonu šroubovice | 36 | 25 | 30 | 30 | 30 | 50 |
Počet zubů Z | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,25 |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |