{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k10 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30-40 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 19 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 191520 6M | |
EAN / GTIN | 4045197103147 | |
Číslo výrobce | 191520 6M |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Stopková fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 6Mmm
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
710,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
1 095,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
271 ks okamžitě k dodání
590,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
153 ks okamžitě k dodání
1 305,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň |
Celková délka L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 |
⌀ břitu DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Řezný materiál | HSS PM | HSS PM | HSS Co 8 | HSS PM |
Úhel sklonu šroubovice | 30-40 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň |