{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 9 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k10 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30-40 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 19 mm | |
Celková délka L | 69 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 191500 9 | |
EAN / GTIN | 4045197102898 | |
Číslo výrobce | 191500 9 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stopková fréza HSS-Co8 9 mm
na poptávku
Ihned k dodání
186 ks okamžitě k dodání
443,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
182 ks okamžitě k dodání
476,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
201 ks okamžitě k dodání
585,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
793,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
254 ks okamžitě k dodání
626,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
1 287,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez | žlutá | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Počet zubů Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |