{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 191500 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102805 | |
Číslo výrobce | 191500 4,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stopková fréza HSS-Co8, bez povlaku, ⌀ k10 DC: 4,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání
324,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
138 ks okamžitě k dodání
367,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
448,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
577,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
209,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
238,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Celková délka L | 55 mm | 55 mm | 63 mm | 38 mm | 42 mm | |
Stopka | HB s h6 | HB s h6 | ||||
⌀ břitu DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |