{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 2,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 8 mm | |
Celková délka L | 39 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 191400 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102461 | |
Číslo výrobce | 191400 2,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini fréza HSS-Co8, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 2,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
238,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
451 ks okamžitě k dodání
367,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání
728,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
166 ks okamžitě k dodání
448,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
209,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
368 ks okamžitě k dodání
480,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
155 ks okamžitě k dodání
551,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
177 ks okamžitě k dodání
324,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Stopka | HB s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | HB s h6 | HB s h6 | HB s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Typ | N | N | N | N | N | N | N | N |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Počet zubů Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |