{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 2,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS PM | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 8 mm | |
Celková délka L | 39 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 191420 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102591 | |
Číslo výrobce | 191420 2,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mini fréza HSS-PM 2,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
174 ks okamžitě k dodání
551,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
728,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
374 ks okamžitě k dodání
480,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma | výrobní norma | DIN 844 B | výrobní norma |
⌀ břitu DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Délka břitu Lc | 8 mm | 8 mm | 5 mm |
Řezný materiál | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Typ | N | N | N |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |