Mini fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm

Artiklové číslo: 191380 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS PM
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 16 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS PM
Norma výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 19 mm
Celková délka L 64 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Rohový úhel čela 90 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 0,05 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 191380 16
EAN / GTIN 4045197102430
Číslo výrobce 191380 16

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
138
Al > 10% Si
N
110
Ocel < 500 N/mm²
P
83
Ocel < 750 N/mm²
P
64
Ocel < 900 N/mm
P
64
Ocel < 1100 N/mm²
P
37
Ocel < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
110
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu.
Excentrické podbroušení. Stopka podobná jako DIN 1835 B s tolerancí stopky h6. Univerzální geometrie řezu. Použitelná s upínacími trny Weldon jako drážková a stopková fréza. Vysoký výkon řezu, obzvláště cenově výhodná. Pro frézování vrtaných drážek.
Pro nejvyšší nároky na řezný výkon.

Poznámka:

Ušetřete náklady na přebrušování: Levnější je použití mini fréz až na mez opotřebení a pak je vyřadit, než je přebrušovat.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Mini fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 16mm

Mini fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm

na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
1 478,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
1 389,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
218 ks okamžitě k dodání
2 873,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
683,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak TiAlN bez povlaku TiAlN bez povlaku
Rohový úhel čela 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň
Vnitřní chlazení ne ne ne ne
Stopka HB s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 HB s h6
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň 30 stupeň 30 stupeň 30 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 0,05 mm 0,03 mm 0,03 mm 0,05 mm
Počet zubů Z 3 3 3 3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku