Mini fréza HSS-PM 1,5 mm

Artiklové číslo: 191380 1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
412 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS PM
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 3

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 1,5 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS PM
Norma výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 3 mm
Celková délka L 34 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Rohový úhel čela 90 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 0,002 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 191380 1,5
EAN / GTIN 4045197102201
Číslo výrobce 191380 1,5

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
138
Al > 10% Si
N
110
Ocel < 500 N/mm²
P
83
Ocel < 750 N/mm²
P
64
Ocel < 900 N/mm
P
64
Ocel < 1100 N/mm²
P
37
Ocel < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
110
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu.
Excentrické podbroušení. Stopka podobná jako DIN 1835 B s tolerancí stopky h6. Univerzální geometrie řezu. Použitelná s upínacími trny Weldon jako drážková a stopková fréza. Vysoký výkon řezu, obzvláště cenově výhodná. Pro frézování vrtaných drážek.
Pro nejvyšší nároky na řezný výkon.

Poznámka:

Ušetřete náklady na přebrušování: Levnější je použití mini fréz až na mez opotřebení a pak je vyřadit, než je přebrušovat.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku