{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 6,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 16 mm | |
Celková délka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 191260 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197101310 | |
Číslo výrobce | 191260 6,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Stopková fréza HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
233 ks okamžitě k dodání
572,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání
484,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
441,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Délka břitu Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | 30 stupeň | 30-40 stupeň |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,014 mm |
Počet zubů Z | 3 | 3 | 4 |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |