Sada oboustranných klíčů 11 ks 4,5-13 mm

Artiklové číslo: 1879146
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1879146
    EAN / GTIN 4010886861387
    Číslo výrobce 1879146
    L-číslo L60160 941

    Popis

    Popis:

    - Obsah 10 kusů: č. 8 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
    Se stejnou šířkou napříč plochami
    Poloha ústí 15° a 75°
    Chromvanadová ocel 31CrV3, pochromovaná
    V plastovém pouzdře.

    Charakteristika:

    • Skladování: Plastové pouzdro
    • Materiál: 31CrV3
    • Povrch: pochromované
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku