Dvojitý otevřený klíč malý 8 mm

Artiklové číslo: 6094550
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6094550
EAN / GTIN 4010886609453
Číslo výrobce 6094550
L-číslo L60160 2111

Popis

Popis:

Se stejnou šířkou klíče
Poloha ústí 15° a 75°
Vanadová ocel 31CrV3, hlavy přesně broušené, pochromované.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 95,5 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 17,5 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 3,1 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Poloha ústí 1: 15°
  • Poloha ústí 2: 75°
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami [mm]: 8x8
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 8
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 8
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku