Souprava Nástrčných klíčů s úderovou hlavou 6 ks.

Artiklové číslo: 1878743
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1878743
EAN / GTIN 4010886860113
Číslo výrobce 1878743
L-číslo L60160 937

Popis

Popis:

Praktická sada v ekologickém kartonovém obalu
Pro těsné šrouby s drážkovanou a křížovou hlavou PH
S přídavným pohonným šestihranem na šestihranné čepeli
3-složková rukojeť Power-Grip³ s rázovou krytkou
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
Čepel z molybden-vanadiové oceli, kalená.

Charakteristika:

  • Provedení rukojeti [palec]: 3K
  • Materiál: Molybden-vanadová ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: ano
  • antimagnetický: bez
  • Šestihran pohonu [mm]: ano
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: bez
  • Dostupná rukojeť: ano
  • Izolované: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Chráněno proti korozi: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: ano
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku