Popis:
Provedení podle DIN ISO 8764, hrot podle DIN ISO 8764-1 PH
3-složková rukojeť Power-Grip³ s rázovým uzávěrem
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
S přídavným pohonným šestihranem na šestihranné čepeli
Čepel z molybden-vanadiové oceli, kalená a temperovaná.
Charakteristika:
- Šestihranný pohon [metrický]: 8,0 mm
- Konstrukce: S úderníkem
- Tvar čepele: Kulatý
- Pro šrouby velikosti: M2 - M3
- Celková šířka [mm]: 34 mm
- Celková výška [mm]: 30 mm
- Celková délka [mm]: 190 mm
- Provedení rukojeti [palec]: 3K
- Délka čepele: 80 mm
- Materiál: Molybden-vanadová ocel
- 1000 V izolovaný: bez
- ochrana proti přetočení [mm]: bez
- Výstupní velikost Křížové vybrání PH: ano
- antimagnetický: bez
- Šestihran pohonu [mm]: ano
- Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
- Barevné označení: bez
- Dostupná rukojeť: ano
- Izolované: bez
- Otočný uzávěr: bez
- Chráněno proti korozi: bez
- Kulová hlava: bez
- Nárazový uzávěr: bez
- Jednotkově testováno: bez
- K dispozici registrace REACH: ano
- Certifikát VDE: bez