Kotoučová fréza 50X3 mm

Artiklové číslo: 185820 50X3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ךířka js16×k11 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS Co 5
  • Norma: DIN 885 A
  • Profil frézování: Křížové břity
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: js16

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 50 mm
    Šířka řezu 3 mm
    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál HSS Co 5
    Norma DIN 885 A
    Profil frézování Křížové břity
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ js16
    Otvor ⌀ H7 16 mm
    Počet zubů Z 14
    Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,04 mm
    Vnitřní chlazení ne
    Provedení stopky s otvorem
    Barevný kroužek bez
    Druh produktu Kotoučová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 185820 50X3
    EAN / GTIN 4045197097798
    Číslo výrobce 185820 50X3

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    200
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    19
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    19
    Ocel < 900 N/mm
    P
    19
    INOX < 900 N/mm²
    M
    9
    CuZn
    N
    180
    Uni
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Křížové ozubení s nákružkem a klínovou drážkou.

    Použití:

    Pro frézování drážek nebo dělení, pokud mají mít boční plochy obrobku přesný a čistý povrch.

    Poznámka:

    fz für ae = 0,1 × D

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku