{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 160 mm | |
Šířka řezu | 12 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 5 | |
Norma | DIN 885 A | |
Profil frézování | Křížové břity | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js16 | |
Otvor ⌀ H7 | 40 mm | |
Počet zubů Z | 22 | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Kotoučová fréza |
Katalogové číslo | 185820 160X12 | |
EAN / GTIN | 4045197098153 | |
Číslo výrobce | 185820 160X12 |