Bezpečnostní šněrovací boty (forma C) jo_SOLID High ESD S3 CI, velikost 43

Artiklové číslo: 18481-43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 18481-43
EAN / GTIN 4030839327722
Číslo výrobce 18481-43

Popis

Popis:

  • Hovězí/textilní materiál
  • Zimní podšívka
  • Uzavřený polstrovaný jazyk
  • Hřejivá fleecová stélka ESD
  • Stélka měkké rouno, ESD funkce.
  • Ocelová mezipodešev
  • PU/PU podrážka Jo_EXPLORE
  • Krytka PU
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S3 CI/FO/LG/SC/SR, TVAR C..
  • Kombinace: Zapínání na krajky a zip

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku