{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Celková výška | 36 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 5 | |
Norma | DIN 1880 T1 | |
Profil frézování | HR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js16 | |
Upínač čelní válcové frézy | s lícovanou drážkou | |
Úhel sklonu šroubovice | 27 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | |
Otvor ⌀ H7 | 22 mm | |
Počet zubů Z | 8 | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 1100 N/mm2 | 0,07 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Barevný kroužek | bez | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Druh produktu | Válcová fréza |
Katalogové číslo | 182750 50X36 | |
EAN / GTIN | 4045197097262 | |
Číslo výrobce | 182750 50X36 |