Nástrčná čelní válcová hrubovací fréza HR 40X32 mm

Artiklové číslo: 182750 40X32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ךířka js16 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1880 T1
  • Profil frézování: HR
  • Tolerance jmenovitý ⌀: js16
  • Upínač čelní válcové frézy: s lícovanou drážkou

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 40 mm
Celková výška 32 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS Co 5
Norma DIN 1880 T1
Profil frézování HR
Tolerance jmenovitý ⌀ js16
Upínač čelní válcové frézy s lícovanou drážkou
Úhel sklonu šroubovice 27 stupeň
Směr přísuvu horizontální a šikmý
Otvor ⌀ H7 16 mm
Počet zubů Z 8
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 1100 N/mm2 0,07 mm
Vnitřní chlazení ne
Rohový úhel čela 90 stupeň
Barevný kroužek bez
Provedení stopky s otvorem
Druh produktu Válcová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 182750 40X32
EAN / GTIN 4045197097255
Číslo výrobce 182750 40X32

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
45
Ocel < 900 N/mm
P
42
Ocel < 1100 N/mm²
P
38
Ocel < 1400 N/mm
P
33
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
60
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Podbroušený jemně vroubkovaný profil. Optimální geometrie břitů.

Poznámka:

fz pro ae = 0,5 - 1×D.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku