{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 80 mm | |
Celková výška | 45 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 5 | |
Norma | DIN 1880 T1 | |
Profil frézování | NF | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js16 | |
Upínač čelní válcové frézy | s lícovanou drážkou | |
Úhel sklonu šroubovice | 27 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | |
Otvor ⌀ H7 | 27 mm | |
Počet zubů Z | 8 | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Barevný kroužek | bez | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Druh produktu | Válcová fréza |
Katalogové číslo | 182500 80X45 | |
EAN / GTIN | 4045197096937 | |
Číslo výrobce | 182500 80X45 |