Válcová čelní hrubovací a dokončovací fréza NF 63X40 mm

Artiklové číslo: 182500 63X40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ךířka js16 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1880 T1
  • Profil frézování: NF
  • Tolerance jmenovitý ⌀: js16
  • Upínač čelní válcové frézy: s lícovanou drážkou

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 63 mm
Celková výška 40 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS Co 5
Norma DIN 1880 T1
Profil frézování NF
Tolerance jmenovitý ⌀ js16
Upínač čelní válcové frézy s lícovanou drážkou
Úhel sklonu šroubovice 27 stupeň
Směr přísuvu horizontální a šikmý
Otvor ⌀ H7 27 mm
Počet zubů Z 8
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 0,07 mm
Vnitřní chlazení ne
Rohový úhel čela 90 stupeň
Barevný kroužek bez
Provedení stopky s otvorem
Druh produktu Válcová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 182500 63X40
EAN / GTIN 4045197096920
Číslo výrobce 182500 63X40

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
28
Ocel < 900 N/mm
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
45
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Podbroušený profil. Široké řezné zuby lze často přebrušovat beze změny profilu.

Poznámka:

fz pro ae = 0,5 - 1×D.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku