{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 50 mm | |
Tloušťka | 1 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Tloušťka nákružku E | 2,4 mm | |
Maximální hloubka zářezu ae max | 11 mm | |
⌀ náboje | 24 mm | |
⌀ otvoru | 8 mm | |
Počet zubů Z | 32 | |
Počet otvorů unášeče | 3 | |
⌀ otvoru unášeče | 4,4 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 17,5 mm | |
Vhodný adaptér | 179907 40; 50 | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 179915 50X1 | |
EAN / GTIN | 4045197887023 | |
Číslo výrobce | 179915 50X1 |