{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 100 mm | |
Tloušťka | 1,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Tloušťka nákružku E | 2,4 mm | |
Maximální hloubka zářezu ae max | 28 mm | |
⌀ náboje | 38 mm | |
⌀ otvoru | 22 mm | |
Počet zubů Z | 44 | |
Počet otvorů unášeče | 5 | |
⌀ otvoru unášeče | 4,4 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 31,5 mm | |
Vhodný adaptér | 179902 125 | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 179915 100X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197887061 | |
Číslo výrobce | 179915 100X1,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Pilový kotouč, TiAlN, ⌀ × tloušťka: 100X1,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
10 062,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
9 620,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 100 mm | 100 mm |
⌀ otvoru | 22 mm | 22 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Řezný materiál | TK | TK |
Tloušťka | 1,5 mm | 2 mm |
Počet zubů Z | 44 | 42 |
Druh produktu | Pilový kotouč | Pilový kotouč |