{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 125 mm | |
Tloušťka | 2 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS | |
Tloušťka nákružku E | 2,5 mm | |
Maximální hloubka zářezu ae max | 40 mm | |
⌀ náboje | 38 mm | |
⌀ otvoru | 22 mm | |
Počet zubů Z | 42 | |
Počet otvorů unášeče | 5 | |
⌀ otvoru unášeče | 4,4 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 31,5 mm | |
Vhodný adaptér | 179902 125 | |
Posuv fz v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,02 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 179912 125X2 | |
EAN / GTIN | 4045197938039 | |
Číslo výrobce | 179912 125X2 |