{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 100 mm | |
Tloušťka | 2 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS | |
Tloušťka nákružku E | 2,5 mm | |
Maximální hloubka zářezu ae max | 32 mm | |
⌀ náboje | 32 mm | |
⌀ otvoru | 16 mm | |
Počet zubů Z | 34 | |
Počet otvorů unášeče | 4 | |
⌀ otvoru unášeče | 4,4 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 25,5 mm | |
Vhodný adaptér | 179907 63; 80; 100 | |
Posuv fz v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,02 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 179912 100X2 | |
EAN / GTIN | 4045197938022 | |
Číslo výrobce | 179912 100X2 |