{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 250 mm | |
Tloušťka | 2 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
⌀ otvoru | 40 mm | |
Počet zubů Z | 100 | |
Rozteč t | 8 mm | |
Počet otvorů unášeče | 2; 4 | |
⌀ otvoru unášeče | 8; 12 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Eisele | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 177450 250X2 | |
EAN / GTIN | 4045197700629 | |
Číslo výrobce | 177450 250X2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Pilový kotouč hrubý 250X2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
1867,00 CZK
768,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
1867,00 CZK
1 363,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
1867,00 CZK
1 005,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vhodné pro tovar pil | Eisele | Eisele | Eisele |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Tloušťka | 2 | 2 | 2 |
Počet zubů Z | 100 | 200 | 128 |
Druh produktu | Pilový kotouč | Pilový kotouč | Pilový kotouč |
Počet otvorů unášeče | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 | 55; 64 | 55; 64 |