{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 225 mm | |
Tloušťka | 2 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
⌀ otvoru | 40 mm | |
Počet zubů Z | 90 | |
Rozteč t | 8 mm | |
Počet otvorů unášeče | 2 | |
⌀ otvoru unášeče | 8 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Eisele | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 177450 225X2 | |
EAN / GTIN | 4045197700605 | |
Číslo výrobce | 177450 225X2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Pilový kotouč hrubý, ⌀×tloušťka: 225X2mm
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
1758,00 CZK
690,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
1 786,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 225 mm | 225 mm |
⌀ otvoru | 40 mm | 40 mm |
Vhodné pro tovar pil | Eisele | Eisele |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Rozteč t | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Pilový kotouč | Pilový kotouč |
⌀ otvoru unášeče | 8 mm | 8; 12 mm |