{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 275 mm | |
Tloušťka | 2,5 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
⌀ otvoru | 40 mm | |
Počet zubů Z | 110 | |
Rozteč t | 8 mm | |
Počet otvorů unášeče | 2; 4 | |
⌀ otvoru unášeče | 8; 12 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Eisele; rozbrušovačka | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 177400 275X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197245205 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Pilový kotouč hrubý 275X2,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
3 695,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
2423,00 CZK
1 195,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
2 254,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
2 200,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vhodné pro tovar pil | Eisele; rozbrušovačka | Eisele | Eisele; rozbrušovačka | Eisele |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |
Rozteč t | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Pilový kotouč | Pilový kotouč | Pilový kotouč | Pilový kotouč |
Počet otvorů unášeče | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |