Pilový kotouč hrubé 275X2 mm

Artiklové číslo: 177455 275X2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ × tloušťka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

275 mm
Tloušťka 2 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
⌀ otvoru 40 mm
Počet zubů Z 110
Rozteč t 8 mm
Počet otvorů unášeče 2; 4
⌀ otvoru unášeče 8; 12 mm
Kruhová rozteč otvoru unášeče 55; 64 mm
Vhodné pro tovar pil Eisele
Vnitřní chlazení ne
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 177455 275X2
EAN / GTIN 4067263212140
Číslo výrobce 177455 275X2

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
800
Al > 10% Si
N
600
Ocel < 500 N/mm²
P
37
Ocel < 750 N/mm²
P
22
Ocel < 900 N/mm
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Přesné provedení a dobrá kvalita za příznivou cenu. Vaporizovaný povrch chrání před přivařením materiálu.

Použití:

Na pomaloběžných strojích (cca 50 ot./min.).
Rozteč zubů t: (tvar zubu).
  • 4 mm (BW) – Pro profily a trubky s tloušťkou stěny 1,0 – 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) – Pro střední profily, trubky a plný materiál o tloušťce stěny, resp. průřezu 1,5 – 20 mm.
  • 7 / 8 mm (HZ) – Pro silné profily a plný materiál do tloušťky stěny resp. průřezu cca 50 mm.
  • 10 − 16 mm (HZ) – Pro extra silné průřezy a plný materiál nad 50 mm.

Poznámka:

  • Pro nerezové oceli (např. V2A) je správná velikost řezné rychlosti a mazání zásadní (viz údaje v příručce pro obrábění, č. 110020).
  • Odchylky obvodové a boční házivosti jsou výrazně nižší než hodnoty povolené dle DIN 1840, částečně až 50 %.

Následný produkt pro č. 177450.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Pilový kotouč hrubé 275X2 mm

Pilový kotouč hrubé 275X2 mm

na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
2 200,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
2423,00 CZK
1 195,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
2 254,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ otvoru 40 mm 40 mm 40 mm
Vhodné pro tovar pil Eisele Eisele Eisele; rozbrušovačka
Řezný materiál HSS HSS HSS
Rozteč t 8 mm 8 mm 8 mm
Druh produktu Pilový kotouč Pilový kotouč Pilový kotouč
Počet otvorů unášeče 2; 4 2; 4 2; 4
Kruhová rozteč otvoru unášeče 55; 64 mm 55; 64 mm 55; 64 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku