{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 225 mm | |
Tloušťka | 2 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
⌀ otvoru | 32 mm | |
Počet zubů Z | 120 | |
Rozteč t | 6 mm | |
Počet otvorů unášeče | 2; 2 ; 4 | |
⌀ otvoru unášeče | 8; 11; 9 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 45; 63; 50 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Eisele | |
Vhodné pro materiál | Kov | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 177255 225X2/K | |
EAN / GTIN | 4067263211969 | |
Číslo výrobce | 177255 225X2/K |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Pilový kotouč střední, bez povlaku, ⌀ × tloušťka: 225X2/Kmm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
1786,00 CZK
1 298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání
1 758,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Vhodné pro tovar pil | Eisele | Eisele |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Tloušťka | 2 mm | 2 mm |
Druh produktu | Pilový kotouč | Pilový kotouč |
Počet otvorů unášeče | 2; 2 ; 4 | 2 |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 45; 63; 50 mm | 45 mm |