{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 225 mm | |
Tloušťka | 2 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
⌀ otvoru | 40 mm | |
Počet zubů Z | 120 | |
Rozteč t | 6 mm | |
Počet otvorů unášeče | 2 | |
⌀ otvoru unášeče | 8 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Eisele | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 177250 225X2 | |
EAN / GTIN | 4045197700520 | |
Číslo výrobce | 177250 225X2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pilový kotouč střední 225X2 mm
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
1758,00 CZK
1 028,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
1758,00 CZK
928,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
1758,00 CZK
690,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru | 40 | 40 | 40 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Tloušťka | 2 | 2 | 2 |
Rozteč t | 6 | 4 | 8 |
Počet zubů Z | 120 | 180 | 90 |
⌀ otvoru unášeče | 8 | 8 | 8 |