Bezpečnostní obuv MATTHEW Pro BOA® GTX Mid ESD S3 CI Typ 3, Velikost 39

Artiklové číslo: 1768503-39
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 39

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1768503-39
EAN / GTIN 4030839326084
Číslo výrobce 1768503-39

Popis

Popis:

  • Hydrofobizované mikrovlákno/hydrofobizovaný textilní materiál CORDURA®
  • Membrána GORE-TEX CROSSTECH®
  • Zavřená, polstrovaný jazyk
  • Semi-ortopedická stélka ESD černá
  • Ochrana proti průniku kovů
  • PU/PU podrážka ERGO-ACTIVE 2
  • TPU svršek
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B
  • Výbava bez kůže
  • BOA® Fit System

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku