Bezpečnostní šněrovací boty MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 3, velikost 37

Artiklové číslo: 1767803-37
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Ochrana proti průniku kovu
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí Ochrana proti průniku kovu
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 37
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1767803-37
EAN / GTIN 4030839355367
Číslo výrobce 1767803-37

Popis

Popis:

  • Hydrofobizované mikrovlákno/Hydrofobizovaný textilní materiál CORDURA®
  • GORE-TEX Performance Comfort Obuv
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s poloortopedickou vložkou ESD černá
  • Nemetalická, mezipodešev odolná proti proražení
  • PU/PU podešev ERGO-ACTIVE 2
  • TPU stélka
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, forma B
  • Dámský střih: Velikost 36 - 39 je ideálně přizpůsobena ergonomii ženských nohou.
  • Vybavení bez kůže.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku